ダイグラインダ(レバータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59776088 品番UG-50S-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)23000 空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 全長(mm)(トイシなし)約198 質量(kg)(トイシなし)約0.6 タイプ後方排気型 コレットチャック寸法(mm)(標準)6 軸心より側面まで(mm)約19.5 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))73 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6
注意
※トイシは付属していません
※超硬ロータリバーを取付の際は、オーバハングを必ず13mm以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする