瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の エアストレートグラインダー
グラインダ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776142
品番
UG-90S
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)10300
空気消費量(m
3
/min)
0.8(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ねじサイズ
(トイシ軸)1/2-13UNC
全長(mm)
(トイシなし)約332
質量(kg)
(トイシなし)約2.1
軸心より側面まで(mm)
約25.5
能力トイシ(外径×厚×内径)
90×19×12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)3.6