瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の アングルグラインダー
グラインダ(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59776167
品番
AG-100SL(IN)
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)13300
空気消費量(m
3
/min)
0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
全長(mm)
(トイシなし)約179
質量(kg)
(トイシなし)約1.1
ヘッド高さ(mm)
約68
能力トイシ(外径×厚×内径)
100×6×15
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満