曜日別特売
UP-15 サンダ 瓜生製作 59776176

サンダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)8500
内容量1台注文コード59776176品番UP-15
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)8500全長(mm)(ペーパーなし)約112質量(kg)(ペーパーなし)約1.2ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)ヘッド高さ(mm)約93ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)6.3
注意
※ディスクペーパー、またはワイヤブラシ専用です。(トイシは使用できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする