瓜生製作
瓜生製作の 研磨(空圧)
瓜生製作の サンダー/ポリッシャー
サンダ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776185
品番
UP-25NB
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)8000
全長(mm)
(ペーパーなし)約250
質量(kg)
(ペーパーなし)約1.77
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.6(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ヘッド高さ(mm)
約119
ホース口金取付ねじ
G1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)5.9
注意
※ディスクペーパー、またはワイヤブラシ専用です。(トイシは使用できません)