画像準備中

サンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)12000 注文コード59776194 品番UP-20A-120D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は無負荷回転速度など7種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)12000 全長(mm)(ペーパーなし)約131 質量(kg)(ペーパーなし)約0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.3(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) ヘッド高さ(mm)約82 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)5.4
注意
※ディスクペーパー、またはワイヤブラシ専用です。(トイシは使用できません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする