瓜生製作
瓜生製作の 研磨(空圧)
瓜生製作の サンダー/ポリッシャー
サンダ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776203
品番
UP-45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)12000
全長(mm)
(ペーパーなし)約187
質量(kg)
(ペーパーなし)約0.87
ペーパー寸法(mm)
100×16
空気消費量(m
3
/min)
0.55(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ヘッド高さ(mm)
約104
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※ディスクペーパー、またはワイヤブラシ専用です。(トイシは使用できません)