瓜生製作
瓜生製作の 研磨(空圧)
瓜生製作の サンダー/ポリッシャー
サンダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)10000
注文コード
59776212
品番
UP-5V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
無負荷回転速度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)10000
全長(mm)
(ペーパーなし)約185
質量(kg)
(ペーパーなし)約1.3
ペーパー寸法(mm)
125×16
空気消費量(m
3
/min)
0.9(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ヘッド高さ(mm)
約97
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)3.8
注意
※ディスクペーパー、またはワイヤブラシ専用です。(トイシは使用できません)