瓜生製作
瓜生製作の 研磨(空圧)
瓜生製作の サンダー/ポリッシャー
サンダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776228
品番
UP-7
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)7000
全長(mm)
(ペーパーなし)約273
質量(kg)
(ペーパーなし)約2.76
ペーパー寸法(mm)
180×22(24)
空気消費量(m
3
/min)
1.1(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ヘッド高さ(mm)
約120
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
推奨ホース径(mm)
12.7
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)7
注意
※ディスクペーパー、またはワイヤブラシ専用です。(トイシは使用できません)