小型ドリル(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 チャック呼び寸法(mm)13 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約480 注文コード59776325 品番UD-60S-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はチャック呼び寸法・無負荷回転速度など11種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約480 チャック呼び寸法(mm)13 全長(mm)(チャック付)約279 質量(kg)(チャック付)約1.35 1/2-20UNF 本体(スタイル)ストレート・レバー 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 軸心より側面まで(mm)約22.5 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする