瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
小型ドリル(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776377
品番
UD-80-04G
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約460
チャック呼び寸法(mm)
16
全長(mm)
(チャック付)約313
質量(kg)
(チャック付)約3.4
軸
5/8-16UNF
本体
(スタイル)ストレート・レバー
空気消費量(m
3
/min)
0.65(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
軸心より側面まで(mm)
約26
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満