瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
小型ドリル(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
チャック呼び寸法(mm)
2.-6アダプタ
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2200
注文コード
59776386
品番
UD-50S-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
チャック呼び寸法・無負荷回転速度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2200
チャック呼び寸法(mm)
2.-6アダプタ
全長(mm)
(チャック付)約248
質量(kg)
(チャック付)約0.88
寸法H(mm)
48
本体
(スタイル)ストレート・レバー
寸法C(mm)
10
軸
1/4-28UNF
空気消費量(m
3
/min)
0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満