小型ドリル(アングルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59776395 品番 UD-60S-29C
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2900 チャック呼び寸法(mm)8 全長(mm)(チャック付)約276 質量(kg)(チャック付)約1.52 寸法H(mm)90 本体(スタイル)ストレート・レバー 寸法C(mm)17 3/8-24UNF 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする