瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
小型ドリル(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776404
品番
UD-60S-15C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥113,300
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約1600
チャック呼び寸法(mm)
8
全長(mm)
(チャック付)約283
質量(kg)
(チャック付)約1.6
寸法H(mm)
90
本体
(スタイル)ストレート・レバー
寸法C(mm)
17
軸
3/8-24UNF
空気消費量(m
3
/min)
0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満