※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
タッパ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
チャック呼び寸法(mm)
6.5
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(正転)約1500、(逆転)約1500
注文コード
59776422
品番
UT-66B-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
この商品は
チャック呼び寸法・無負荷回転速度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(正転)約1500、(逆転)約1500
チャック呼び寸法(mm)
6.5
全長(mm)
(チャック付)約183
質量(kg)
(チャック付)約1.32
本体
(スタイル)ピストルダブルボタン
空気消費量(m
3
/min)
0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
軸心より側面まで(mm)
約25
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満