瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
タッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776456
品番
UT-60S-07
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(正転)約680、(逆転)約1300
チャック呼び寸法(mm)
8
全長(mm)
(チャック付)約316
質量(kg)
(チャック付)約1.65
本体
(スタイル)ストレート・プッシュプル
タイプ
正逆OK
空気消費量(m
3
/min)
0.55(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
軸心より側面まで(mm)
約22.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満