BRH-1UV(R) リベッティングハンマ 防振型 瓜生製作 59776596

リベッティングハンマ 防振型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59776596 品番BRH-1UV(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
打撃数(bpm)約2800 ストローク(mm)38 全長(mm)(スナップなし)約143 質量(kg)(スナップなし)約1.4 タイプ丸ブシュ型 本体(スタイル)ピストル・ボタンレバー 空気消費量(m3/min)0.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 能力(mm)リベッティング/(参考)ジュラルミン3.2、鋼2.4 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)5.1 ピストン径(Φmm)14.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする