曜日別特売
BRH-5UV(R) リベッティングハンマ 防振型 瓜生製作 59776614

リベッティングハンマ 防振型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59776614品番BRH-5UV(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000
打撃数(bpm)約1800ストローク(mm)100全長(mm)(スナップなし)約210質量(kg)(スナップなし)約1.65タイプ丸ブシュ型本体(スタイル)ピストル・ボタンレバー空気消費量(m3/min)0.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)能力(mm)リベッティング/(参考)ジュラルミン6.4、鋼4.8ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)5.5ピストン径(Φmm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59776614BRH-5UV(R)49702267BRH-5UD(R)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする