瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
リベッティングハンマ 防振型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59776648
品番
BRH-1UVL(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
打撃数(bpm)
約2800
ストローク(mm)
38
全長(mm)
(スナップなし)約143
質量(kg)
(スナップなし)約1.4
タイプ
六角ブシュ型
本体
(スタイル)ピストン・レバー
空気消費量(m
3
/min)
0.34(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
能力(mm)
リベッティング/(参考)ジュラルミン3.2、鋼2.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)4.5
ピストン径(Φmm)
14.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59776648
BRH-1UVL(H)
49702215
BRH-1UD(H)
リベッティングハンマ 超防振型
瓜生製作
1台
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です