瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
リベッティングハンマ 防振型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59776693
品番
BRH-5USV(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
打撃数(bpm)
約1800
ストローク(mm)
100
全長(mm)
(スナップなし)約338
質量(kg)
(スナップなし)約1.9
タイプ
丸ブシュ型
本体
(スタイル)ストレート・レバー
空気消費量(m
3
/min)
0.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
能力(mm)
リベッティング/(参考)ジュラルミン6.4、鋼4.8
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)5.1
ピストン径(Φmm)
12.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59776693
BRH-5USV(R)
49702249
BRH-5USD(R)
リベッティングハンマ 超防振型
瓜生製作
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です