瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
カッティングハンマ・フラックスチッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
打撃数(bpm)
約3500
主な用途
鉄板・リベットのカッティング・ハツリ
注文コード
59776718
品番
BRH-7(R)
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
打撃数・主な用途
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
打撃数(bpm)
約3500
仕様
打撃力調節弁付
ストローク(mm)
50
全長(mm)
(チゼルなし)約168
質量(kg)
(チゼルなし)約1.6
タイプ
丸ブシュ型
本体
(スタイル)ピストル
空気消費量(m
3
/min)
0.45(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
主な用途
鉄板・リベットのカッティング・ハツリ
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)7.5
ピストン径(Φmm)
19.05