SIW-4C-4.6D SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート 三興マテリアルサプライ 59776739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIW-4C-4.6D SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート 三興マテリアルサプライ 59776739
SIW-4C-4.6D SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート 三興マテリアルサプライ 59776739
SIW-4C-4.6D SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート 三興マテリアルサプライ 59776739
SIW-4C-4.6D SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート 三興マテリアルサプライ 59776739

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59776739品番SIW-4C-4.6D
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316寸法L(mm)15.5適合チューブ内径D(Φmm)4.57適合チューブ外径T(Φmm)6.35(1/4")
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする