瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
カッティングハンマ・フラックスチッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
打撃数(bpm)
約5300
主な用途
溶接ビートの除去・浅いハツリ
注文コード
59776745
品番
UFC-0N
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
打撃数・主な用途
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
打撃数(bpm)
約5300
ストローク(mm)
28
全長(mm)
(チゼルなし)約180
質量(kg)
(チゼルなし)約1.38
本体
(スタイル)ストレート・レバー
空気消費量(m
3
/min)
0.3(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
主な用途
溶接ビートの除去・浅いハツリ
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)6
ピストン径(Φmm)
25