瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
カッティングハンマ・フラックスチッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
打撃数(bpm)
約4200
主な用途
溶接ビートの除去・浅いハツリ
注文コード
59776754
品番
UFC-1N
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
打撃数・主な用途
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
打撃数(bpm)
約4200
ストローク(mm)
34
全長(mm)
(チゼルなし)約190
質量(kg)
(チゼルなし)約1.5
本体
(スタイル)ストレート・レバー
空気消費量(m
3
/min)
0.3空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
主な用途
溶接ビートの除去・浅いハツリ
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)5.9
ピストン径(Φmm)
25