瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
チッピングハンマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776763
品番
AA-20(R)
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
打撃数(bpm)
約2300
ストローク(mm)
55
全長(mm)
(チゼルなし)約270
質量(kg)
(チゼルなし)約5.3
タイプ
丸ブシュ型
本体
(スタイル)ストレート・グリップ
空気消費量(m
3
/min)
0.6(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
主な用途
浅いハツリ
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
推奨ホース径(mm)
12.7
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)5.6
ピストン径(Φmm)
28