瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
チッピングハンマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776797
品番
AA-30(H)
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
打撃数(bpm)
約2000
ストローク(mm)
79
全長(mm)
(チゼルなし)約298
質量(kg)
(チゼルなし)約5.7
タイプ
六角ブシュ型
本体
(スタイル)ストレート・グリップ
空気消費量(m
3
/min)
0.6(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
主な用途
一般のハツリ
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
推奨ホース径(mm)
12.7
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)6
ピストン径(Φmm)
28