3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPM-8R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776800 VPM-8R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776800

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59776800 品番 VPM-8R-3P
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別) 値下げ
8,698
材質SUS316 六角対辺(mm)【E】22、【F】15.8 PR1/2 寸法D(mm)31.5 寸法C(mm)47.5
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする