※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの 継手・パイプ
三興マテリアルサプライの 継手
三興マテリアルサプライの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ(テーパーねじタイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59776827
品番
VPF-4RC-3P
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
六角対辺(mm)
【E】19、【F】15.8
P
Rc1/4
寸法D(mm)
43
寸法C(mm)
59
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材