※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPF-8RC-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手  フィメールベントプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776845 VPF-8RC-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手  フィメールベントプラグ(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776845

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59776845 品番VPF-8RC-3P
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 六角対辺(mm)【E】27、【F】15.8 PRc1/2 寸法D(mm)48 寸法C(mm)64
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする