※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMH-12R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776897 VPMH-12R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776897

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ホースニップルタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59776897 品番 VPMH-12R-3P
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質SUS316 六角対辺(mm)【F】27、【G】15.8 PR3/4 寸法D(mm)58.5 寸法E(mm)32.5
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする