※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVW-8M-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776958 SVW-8M-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776958 SVW-8M-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776958 SVW-8M-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776958

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59776958 品番SVW-8M-3P
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316 六角対辺(mm)【E】19、【F】15.8 寸法D(mm)39.5 寸法B(mm)16.4 寸法C(mm)63.2 適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする