消臭ラボ トイレシステム専用メッシュガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード59778236 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

いたずら防止:消臭ラボトイレ本体に隙間なくフィットしてワンちゃんのいたずらをガード
お手入れ簡単:オシッコの液だまりを防ぎ、ウンチ汚れを取りやすいハニカム構造
ワンちゃん快適:ワンちゃんの足場が安定するように、肉球サイズを考慮したメッシュ設計
別売りの消臭ラボトイレ本体にセットしてください

サイズレギュラー 本体寸法(mm)405×285 原材料ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする