ペット用 わくわくシーツトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズワイド 注文コード59778419 品番-
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

どこからでも入れるトレー型トイレ。シーツに合わせて2サイズ。
シーツを枠でしっかり固定!
どこからでも入れるトレータイプ。
・プラスチック製なので水洗いでき、お手入れ簡単です。
・ずれにくく、床にキズをつけにくい滑り止め付きです。
わくわくシーツトレーには、しつけ用ステップメッシュ が適合します。

材質本体・枠:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマー ダークブラウン サイズワイド 寸法(cm)48×35×4 製品質量(g)660 対象犬用 適応体重(kg)目安:8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする