キャリー用ショルダーベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59778446 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キャリー用のショルダーベルトです。
肩に掛けてさらに移動ラクラク!

材質ベルト:ポリプロピレン、ナスカン:亜鉛合金ダイカスト(メッキ仕上げ)、スナップボタン・アジャスター:スチール(メッキ仕上げ)、パット:ポリエステル グレー 耐荷重(kg)12 寸法(cm)4×0×126 製品質量(g)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする