Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の ハウス/ケージ/サークル
Richell(リッチェル)の ケージ
スタンド簡易ペットゲート 90
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59778455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使いたいとき、サッと置くだけのペット用ローゲートです。
使いたいとき、サッと置くだけ!
片手で軽々持てるから、素早く部屋と通路を間仕切りできます。
(壁面への突っ張り取付タイプではありません)
材質
ワイヤー部・脚部:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム
色
ブラウン
寸法(cm)
90.5×21×51.5商品サイズのみ脚部間隔:66ワイヤー間隙間:4
製品質量(g)
1,700
対象
超小型犬用・小型犬用
適応体重(kg)
目安:8以下