AG-100S アングルグラインダ 瓜生製作 59778522 AG-100S アングルグラインダ 瓜生製作 59778522

アングルグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59778522 品番AG-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,900

平面研削、面取り作業用ツールです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に トラスコ品番211-6031 全長(mm)175 質量(kg)1 使用工具(先端)砥石 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4〜6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方
注意
※砥石は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59778522 AG-100S 36993327 AG-100S(IN) アングルグラインダ 瓜生製作 アングルグラインダ 瓜生製作 1台 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする