瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
リベティングハンマ ピストル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59778538
品番
BRH-1U
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小径のカシメ、作業用工具です。
スナップ差込みは丸タイプです。
打撃数(bpm)
2800(無負荷)
用途
スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に
トラスコ品番
211-6120
全長(mm)
122
質量(kg)
1.05
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ホース取付口
Rc1/4