瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
リベティングハンマ ピストル型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59778547
品番
BRH-5U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小径のカシメ、作業用工具です。
スナップ差込みは丸タイプです。
無負荷打撃数(min
-1
)
1800
打撃数(min
-1
)
1800
用途
スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に
トラスコ品番
211-6138
全長(mm)
189
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.37
ホース取付口
Rc1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59778547
BRH-5U
36990807
BRH-5U(R)
リベッティングハンマ
瓜生製作
1台
¥
45,980
税込
¥
50,578
注文コードが変更になりました