キャンピングキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59778690 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中型・大型犬サイズのキャンピングキャリーです。外出時にはキャリー、お家ではハウスとして使えます。
お外でキャリー、お家でハウス!
ペットを守る丈夫なハードタイプ。
シートベルトに固定できるから、車での安全対策に。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。

付属品六角棒スパナ 材質本体・扉ロックケース・ハンドル・軸受け:ポリプロピレン、キャスター:ポリアセタール、ハンドルカバー・扉ロック:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装) アイボリー サイズL 寸法(cm)46.5×66.5×51内寸:41.5×61.5×48H前扉開口サイズ(扉取り外し時):32.5×42収納時サイズ:46.5×66.5×33.5H 製品質量(g)5,200 対象超小型犬〜中型犬用 適応体重(kg)目安:20以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする