材質本体・ベルト取付部・扉ロックケース・ハンドル・ピン中央:ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック・枠ロック・枠ヒンジピン:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)、ピン上下・枠ロックピン:ステンレス
色ダークブラウン
サイズM
寸法(cm)34×56×38使用時外寸:34×56×38H使用時内寸:30.8×51.5×34.3H折りたたみ時:34×55×11H入口開口寸法:24.5×27
製品質量(g)3,100
対象超小型犬・小型犬・猫用
適応体重(kg)目安:8以下