お掃除簡単ステップトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトピンク 適応体重(kg)目安:12以下 注文コード59778787 品番-
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・適応体重など6種類から選べます 他の種類を見る

お掃除ラクラク、お手入れしやすいトイレです。
メッシュの周りにすき間なし!
お手入れしやすいカタチ。
・プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
・ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。

材質本体・枠・メッシュ:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリウレタン ライトピンク サイズワイド 寸法(cm)64.1×48.2×4.9入り口高さ:3.5対応シーツ/ワイドシーツ 製品質量(g)1,600 対象犬用 適応体重(kg)目安:12以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする