日学
日学の ホワイトボード
日学の ホワイトボード(壁掛け)
アルミホーロー壁掛ボード プラスチック枠
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59778793
品番
PH-15
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40〜80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用したホワイトボード。
耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
板面(縦×横)(mm)
303×453
材質(表面)
アルミホーロー銅板
付属品
マーカー(小)黒・赤 各1本、イレーザー(極小)×1個、カラーマグネットΦ20×2個・Φ13×1個
材質
(枠材)PP樹脂
質量(kg)
0.9
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×55×303
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応