リード線の接続で半田付けするのに使用。購入後初めての使用でトーチの根元と本体プラスチックの結合部分が熱で変形したようです。使用時間は5分程度で作業が終わりこの時は問題なかったのですが、OFF後スタンドを立てておよそ20分くらい冷ましていたところ、変形したのが確認されました。安かったので2ケ購入したのですが、安全性が確認出来ない工具は基本使用しないので廃棄しました。ケチらずコテライザー購入します。
使って印象は 短時間で熱が上がり熱量もそこそこ有り値段からしたら コスパは良いと思います
コテ先の種類が有れば完璧でしたよ
私はカセットコンロのガスを充填に使ってます
今の何処は問題無しです
コードレスハンダゴテが欲しく購入。安いためそこまで期待していませんでしたが、普通に使えています。さらに、ミニバーナーにもなるためかなり色々な作業に使えます。
気楽に使えてよい!
待ち時間も少なくて良い!
点火機構があれば尚更良いけど、その分安いので文句はない
コテライザーが壊れたので購入してみました。着火時ライターが必要です。現場作業には電源が不要で重宝してます。
2023/07/21に購入したが、故障になってしまった。
再購入しようとしたら、事業利用以外、購入不可になったようです。
残念です。
今まではGP-101というやつを使用してましたが、コテ先が高価なので今回はこれを購入。試運転しましたが問題なく点火しました。
あとは耐久性かな?
火力調節がすぐに壊れそうな印象。
安い!コードレスなのでよい。先のアタッチメントのバリエーションが、あればもっと良い。コテ型とか。