Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の おむつ/トイレ用品
Richell(リッチェル)の トイレ本体
お掃除簡単ステップトレーメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適応体重(kg)
目安:8以下
注文コード
59778821
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,494
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適応体重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お掃除簡単ステップトレーの取り替え用メッシュ
お掃除簡単ステップトレー レギュラーのメッシュ取り替えに。
材質
ポリプロピレン
サイズ
レギュラー
寸法(cm)
47.3×32.9×3.5H
製品質量(g)
250
対象
犬用
適応体重(kg)
目安:8以下