Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の おむつ/トイレ用品
Richell(リッチェル)の トイレ本体
お掃除簡単ステップトレーメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適応体重(kg)
目安:12以下
注文コード
59778830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,347
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適応体重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お掃除簡単ステップトレーの取り替え用メッシュ
お掃除簡単ステップトレー レギュラーのメッシュ取り替えに。
材質
ポリプロピレン
サイズ
ワイド
寸法(cm)
63.4×46.1×3.5H
製品質量(g)
430
対象
犬用
適応体重(kg)
目安:12以下