Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 動物用品その他
おでかけマナーカプセル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
59778891
品番
-
参考基準価格(税別)
¥854
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
散歩時のエチケット。お出かけ時のフン袋入れです。
フン袋をスマートに持ち運び!
お散歩時のフン袋入れに。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、カラビナ:アルミ
色
アイボリー
容量(mL)
400、本体:310
耐荷重
300g、カラビナ:1kg
寸法(cm)
7.3×8.4×14
製品質量(g)
69
耐熱温度(℃)
120
対象
超小型犬・小型犬用