ラプレ 砂取りネコトイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59778918 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

猫砂を散らかさない清潔なネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで猫と過ごすおしゃれ空間を演出。
猫砂シャットアウト!
上から出入りする清潔ネコトイレ。
猫砂を散らかさず、掃除の手間を大幅に軽減します。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用

付属品スコップ 材質ポリプロピレン ホワイト 容量(L)5(内底から5cm) 寸法(cm)40×51×38入口:24×23 製品質量(g)1,400 耐熱温度(℃)120 対象猫用 適応体重(kg)目安:6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする