ラプレ ネコトイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー サイズS 注文コード59778945 品番-
参考基準価格(税別)¥1,494 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

出入りしやすいオープンタイプのネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで猫と過ごすおしゃれ空間を演出。
猫が出入りしやすいオープンタイプ。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用。

付属品スコップ 材質ポリプロピレン ダークグレー サイズS 容量(L)3.8(内底から5cm)、5.9(内底から7.7cm) 寸法(cm)30×39.1×12H、開口:26×32.5、底部内寸:23×31.5 製品質量(g)500 耐熱温度(℃)120 対象猫用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする