IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
レンズ[保守用部品]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59778993
品番
AL6D-LGPN05
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
緑(G)
適合機種
LBシリーズ用
形状
ドーム形
外形寸法(mm)
Φ16.0×H9.4
材質(レンズ)
ポリアリレート樹脂