Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の おむつ/トイレ用品
Richell(リッチェル)の トイレ砂
ラプレ ネコトイレ用スコップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59778997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥374
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ラプレ ネコトイレ用のスコップです。
ネコトイレ用のスコップです。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
寸法(cm)
9.5×19.8×2.6
製品質量(g)
20
耐熱温度(℃)
120
対象
猫用